čelisti, Šířka drážky 21, kalené zuby s úhlem 90°, délka zubů 43 mm, 1 kusů

Artiklové číslo: 137043
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 137043
EAN / GTIN 4019208044880
Číslo výrobce 137043
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Čelisti s drápy, šířka drážky 21, kalené, špičaté ozubení 90°, 1 kus

Charakteristika:

  • Provedení: KB
  • Závit: M6
  • Výška boků: 50 mm
  • Délka pečení: 60 mm
  • Délka drápu: 43 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Šířka drážky: 21 mm
  • Rozsah upnutí (vnější) se standardními čelistmi: 138-232 mm
  • Rozsah upnutí vnější s prodlouženými čelistmi: 125-167 mm
  • Ozubení: 1/16″ x 90°