mordazas de garra, Ancho de la ranura 21, Dientes templados a 90°, longitud de las garras: 43 mm, 1 unidades

Número de artículo: 137043
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 137043
EAN / GTIN 4019208044880
Número del fabricante 137043
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

Más información:

  • Mordazas de garra, anchura de ranura 21, templadas, dentado en punta a 90°, 1 unidad

Característica:

  • Ejecución: KB
  • Rosca: M6
  • Altura de las mejillas: 50 mm
  • Tiempo de horneado: 60 mm
  • Longitud del inserto de garras: 43 mm
  • Contenido: Unidad
  • Anchura de ranura: 21 mm
  • Gama de sujeción exterior con mordazas estándar: 138-232 mm
  • Gama de sujeción exterior con mordazas alargadas: 125-167 mm
  • Dentado: 1/16″ x 90°