{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu |
M
|
|
| Řezný materiál |
HSS-E
|
|
| Povlak |
Vaporizovaný
|
|
| Závit D |
M5x0,8-6H
|
|
| Stoupání závitu |
0,8 mm
|
|
| Průměr jádrového otvoru |
4,2 mm
|
|
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D |
5 mm
|
|
| Celková délka L |
72,05 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
6 mm
|
|
| Rozměr čtyřhranného klíče □ |
4,9 mm
|
|
| Třída tolerance závitu |
ISO 2 6H
|
|
| Tvar náběhu |
E
|
|
| Použití typu otvoru |
slepý otvor
|
|
| Úhel šroubovice |
40 stupně
|
|
| Norma |
DIN 371
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00600105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladká stopka se čtyřhranem
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
6 mm
|
|
| Typ upínače |
Čep
|
|
| Třída tolerance upínače |
h9
|
|
| Délka stopky LS |
37,7 mm
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Řada |
Vap Tap
|
|
| Označení výrobce |
GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
|
|
| Průměr břitu D |
5 mm
|
|
| Počet chodů závitů |
1
|
|
| Průměr naříznutí |
4,1 mm
|
|
| Délka závitořezné části Lc |
9,5 mm
|
|
| Délka naříznutí |
1,2 mm
|
|
| Úhel naříznutí |
15 stupně
|
|
| Počet břitů |
2
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Stoupání šroubovice |
19 mm
|
|
| Typ závitového nástroje |
Strojní závitník pro dynamické obrábění
|
|
| Provedení řezných dílů |
S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
|
|
| Hloubka až (x průměr) |
3
|
|
| Počet upínacích drážek |
2
|
|
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota |
4,2 mm
|
|
| Vrcholový úhel |
60 stupně
|
|
| Normalizovaná délka L |
70 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS-E
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Užitná délka L1 |
15 mm
|
|
| Hmotnost |
16 g
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Nosič dat |
Bez datového nosiče
|
|
| Postupy obrábění |
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
|
|
| Barevný kroužek |
zelená
|
|
| Druh produktu |
Závitník
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 135815 M5 | |
| EAN / GTIN | 4069515002455 | |
| Číslo výrobce | 135815 M5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |