{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Maschinen-Gewindebohrer für Synchronspindeln HSS-E-PM Form C, TiAlN, M: M12 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01201005; ZYL01201005 | |
| Formulář záznamu | Typ B | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Průměr stopky DS | 12 mm | |
| Délka stopky LS | 92 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 12 mm | |
| Závit | M12 | |
| Stoupání závitu | 1,75 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2X 6HX | |
| Průměr naříznutí | 9,95 mm | |
| Rozměr klíče | 9 mm | |
| Délka části pro řezání závitů Lc | 19 mm | |
| Délka naříznutí | 3,98 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupeň | |
| Počet břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 45 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro synchronní obrábění | |
| Tvar náběhu | C | |
| Použití typu otvoru | slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 2,5 | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Průměr jádrového otvoru | 10,2 mm | |
| Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota | 10,2 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 9 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-PM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 110 mm | |
| Užitná délka L1 | 30 mm | |
| Celková délka L | 110 mm | |
| Hmotnost | 102 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | červená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 135410 M12 | |
| EAN / GTIN | 4045197446343 | |
| Číslo výrobce | 135410 M12 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |