• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Trubkové kleště, americký mod. max. 54 mm

Artiklové číslo: 134A.10
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134A.10
EAN / GTIN 3148516740991
Číslo výrobce 134A.10
L-číslo L60130 3939
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Litinové tělo
  • Vyměnitelná pevná ocelová čelist, kalená na 55 HRc
  • Kovaná ocelová pohyblivá čelist.

Charakteristika:

  • Max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 54
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 17,5
  • E [mm]: 17,5
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0,780