Csőfogó, amerikai mod. max. 54mm

Cikkszám: 134A.10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 134A.10
EAN / GTIN 3148516740991
Gyártó száma 134A.10
L-szám L60130 3939

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Öntöttvas test
  • Cserélhető rögzített acélpofa, 55 HRc-re edzve
  • Kovácsolt acélból készült mozgatható pofa

Jellemző:

  • A max. [″]: 1'1/2
  • A max. [mm]: 54
  • B [mm]: 20
  • C [mm]: 17.5
  • E [mm]: 17.5
  • L [″]: 10
  • L [mm]: 250
  • [kg]: 0.780