Strojní závitník, bez povlaku, M: M14

Artiklové číslo: 134600 M14
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
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Povlak
bez povlaku
Směr řezu
Pravořezný
Závit D
M14
Stoupání závitu
2 mm
Druh závitu
M
Třída tolerance závitu
ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru
12 mm
Použití typu otvoru
slepý otvor
Průměr hřídele DS
11 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □
9 mm
Celková délka L
110 mm
Tvar náběhu
D
Norma
DIN 376
Vrcholový úhel
60 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální
omezené použití
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01102105
Formulář záznamu
Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
11 mm
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h9
Délka stopky LS
77 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Jmenovitý průměr závitu, metrický D
14 mm
Průměr naříznutí
11,2 mm
Délka závitořezné části Lc
33 mm
Délka naříznutí
6 mm
Úhel naříznutí
15 stupně
Počet břitů
3
Směr šroubovice
pravý
Úhel šroubovice
20 stupně
Typ závitového nástroje
Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr)
2
Počet upínacích drážek
3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota
12 mm
Zesílená stopka
ne
Normalizovaná délka L
110 mm
Skupina obrobitelnosti
N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
28 mm
Hmotnost
80 g
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Závitník
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134600 M14
EAN / GTIN 4045197075512
Číslo výrobce 134600 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s pravotočivou spirálou 15 – 20°. Vel. M2,6 se starým profilem DIN.