Maskin-gängtapp M14

Art-nr: 134600 M14
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
63 styck i lager
  • Gängtyp: M
  • Flankvinkel: 60
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 376
  • Gängnorm: DIN 13

Produktdetaljer

Tekniska data

gänga M14
Beläggning obelagd
Gängtyp M
Flankvinkel 60 grad
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 376
Gängnorm DIN 13
Toleransklass ISO 2 6H
Skärfasform D
Spiralvinkel 15-20 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h9
Invändig nej
Användning vid håltyp upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning Höger
Gängstigning 2 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 11 mm
Skaftfyrkant □ 9 mm
Kärnhåls-⌀ 12 mm
Gäng-⌀ 14 mm
Typ av gängverktyg Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Antal spånspår 3
Färgring Utan
Antal skär Z 3
Gängdjup 28 mm
Produktslag Gängtapp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 134600 M14
EAN/GTIN 4045197075512

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olja
 
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

Stabilt utförande med 15 − 20° högerspiral.
Storlek M2,6 med gammal DIN-profil.
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
    M Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen