Digitální dílenské třmeny IP65 bez nožových hrotů s jemným nastavením 500x125mm

Artiklové číslo: 1343528
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1343528
EAN / GTIN 4029713019549
Číslo výrobce 1343528

Popis

Provedení:

  • na stránku s tématem
  • Indukční měřicí systém, třída krytí IP65
  • ISO 13385
  • LCD displej:
  • 8,5 mm s měřicím rozsahem 300 mm;
  • 12,5 mm od měřicího rozsahu 500 mm
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální dílenský kalibr IP 65 z nerezové oceli bez hrotů nožů. Přesnost podle DIN 862. S aretačním šroubem, hroty nožů a jemným nastavením. Čtení 0,01 mm / 0,0005 palce, 12,5 mm LCD displej. Nastavení nuly v libovolném bodě. Elektronika QuickStart, funkce QuickLock, funkce PRESET, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), měřicí blok pro vnitřní měření: 20 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 65
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–500
  • Mez chyby (mm): 0,04 mm
  • Mez chyby (µm): 40 µm
  • Výška číslic: 12,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 150 mm
  • Přiblížení velikosti otvoru (mm): 20 mm

Norma:

EN ISO 3650