Exécution:
- Acier inoxydable
- Système de mesure inductif, indice de protection IP65
- ISO 13385
- Écran LCD :
- 8,5 mm avec plage de mesure 300 mm;
- 12,5 mm de la plage de mesure 500 mm
- Vis de blocage
Description:
Pied à coulisse d'atelier numérique IP 65 en acier inoxydable sans embouts de lame. Précision conforme à la norme DIN 862. Avec vis de blocage, embouts de lame et réglage fin. Lecture 0,01mm / 0,0005 pouce, écran LCD de 12,5 mm. Mise à zéro à tout moment. Electronique QuickStart, fonction QuickLock, fonction PRESET, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), cale de mesure intérieure : 20 mm.
Caractéristique(s):
- Matériau : Acier inoxydable
- Classe IP : IP 65
- Lecture : 0,01 mm
- Plage de mesure (mm) : 0 - 500
- Limite d'erreur (mm) : 0,04 mm
- Limite d'erreur (µm) : 40 µm
- Hauteur des chiffres : 12,5 mm
- Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 150 mm
- Approche de la taille du trou (mm) : 20 mm
Norme:
EN ISO 3650