{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | Metrický ISO normální závit | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Závit D | M18x2,5 | |
| Stoupání závitu | 2,5 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 15,5 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 18 mm | |
| Celková délka L | 125 mm | |
| Průměr stopky DS | 14 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 11 mm | |
| Tvar náběhu | C | |
| Úhel šroubovice | 40 stupně | |
| Norma | DIN 376 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 14 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Délka stopky LS | 102 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Průměr naříznutí | 14,4 mm | |
| Rozměr klíče | 11 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 23 mm | |
| Úhel naříznutí | 15 stupně | |
| Počet břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 125 mm | |
| Hmotnost | 135 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 134250 M18 | |
| EAN / GTIN | 4045197075185 | |
| Číslo výrobce | 134250 M18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |