• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M10

Artiklové číslo: 134250 M10
Sleva
606,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
679 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu Metrický ISO normální závit
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Závit D M10x1,5
Stoupání závitu 1,5 mm
Průměr jádrového otvoru 8,5 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 10 mm
Celková délka L 100 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 8 mm
Tvar náběhu C
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 54 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Průměr naříznutí 8 mm
Rozměr klíče 8 mm
Délka závitořezné části Lc 15 mm
Délka naříznutí 39 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 100 mm
Hmotnost 30 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 134250 M10
EAN / GTIN 4045197075147
Číslo výrobce 134250 M10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Povrch vaporizovaný. Snížený sklon k zadírání.