Mazací nástroj Lubritool®, HSK-A40

Artiklové číslo: 1334394
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1334394
EAN / GTIN 4019208465630
Číslo výrobce 1334394
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • HSK-A pro upínací dříky A.

Technické vlastnosti:

  • Rozvodný kroužek pro optimální rozvod maziva v upínacím systému

Oblasti použití:

  • Pro automatické a ruční mazání upínacích sestav výrobce RÖHM.

Výhody:

  • Optimální mazání – správné mazivo, ve správný čas, ve správném množství, na správném místě
  • Už není nutný žádný ruční zásah – už se nestane, že byste na údržbu zapomněli
  • Zkrácení doby údržby – 5 sekund místo 5 minut
  • Kompaktní konstrukce pro větší pracovní prostor ve stroji

Další informace:

  • Mazací nástroj Lubritool®, HSK-A40
  • Mazací nástroj Lubritool®, HSK-A40

Charakteristika:

  • Provedení: HSK-A40
  • Průměr nádoby: 65 mm
  • náhradní díl: 1339629
  • Celková délka: 188,6 mm
  • Obsah: 100
  • Délka záznamu: 45 mm