Herramienta de lubricación Lubritool®, HSK-A40

Número de artículo: 1334394
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1334394
EAN / GTIN 4019208465630
Número del fabricante 1334394
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • HSK-A para mangos de herramientas A.

Características técnicas:

  • Anillo distribuidor para una distribución óptima del lubricante en el juego de sujeción

Ámbitos de aplicación:

  • Para la lubricación automática y manual de los juegos de sujeción del fabricante Röhm.

Ventajas:

  • Lubricación óptima: el lubricante adecuado, en el momento adecuado, en la cantidad adecuada y en el lugar adecuado
  • Ya no es necesaria ninguna intervención manual: no hay riesgo de olvidarse del mantenimiento
  • Reducción del tiempo de mantenimiento: 5 segundos en lugar de 5 minutos
  • Diseño compacto para disponer de más espacio de trabajo en la máquina

Más información:

  • Herramienta de lubricación Lubritool®, HSK-A40
  • Herramienta de lubricación Lubritool®, HSK-A40

Característica:

  • Ejecución: HSK-A40
  • Diámetro del recipiente: 65 mm
  • Pieza de repuesto: 1339629
  • Longitud total: 188,6 mm
  • Contenido: 100
  • Longitud de la grabación: 45 mm