Strojní závitník GARANT Master Tap HSS-E-PM, AlTiX, UNF: 10-32

Artiklové číslo: 133410 10-32
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
107 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu UNF
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Závit D 10-32 UNF
Stoupání závitu 0,794 mm
Průměr jádrového otvoru 4,1 mm
Celková délka L 70 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Třída tolerance závitu 2BX
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 371
Počet převodových stupňů na palec 32
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 39 mm
Průměr naříznutí 3,87 mm
Délka závitořezné části Lc 16 mm
Délka naříznutí 3,18 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 72,11 mm
Směr řezu Pravořezný
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133410 10-32
EAN / GTIN 4045197899903
Číslo výrobce 133410 10-32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipovaný pro použití u širokého spektra materiálu s vysokou bezpečností procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

Použití:

Pro jednotný jemný závit ASME – B1.1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny