{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | UNF | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Povlak | AlTiX | |
| Závit D | 4-48 UNF | |
| Stoupání závitu | 0,529 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 2,4 mm | |
| Celková délka L | 56 mm | |
| Průměr stopky DS | 3,5 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 2,7 mm | |
| Třída tolerance závitu | 2BX | |
| Tvar náběhu | B | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Norma | DIN 371 | |
| Počet převodových stupňů na palec | 48 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Délka stopky LS | 34 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Tap | |
| Průměr naříznutí | 2,26 mm | |
| Délka závitořezné části Lc | 11 mm | |
| Délka naříznutí | 2,12 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | Neutrální rovné | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E-PM | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka A | 57,13 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 133410 4-48 | |
| EAN / GTIN | 4062406208691 | |
| Číslo výrobce | 133410 4-48 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |