Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM, TiAlN, UNF: 10-32

Artiklové číslo: 133406 10-32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
89 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

UNF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu UNF
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiAlN
Závit D UNF10-32
Stoupání závitu 0,794 mm
Průměr jádrového otvoru 4,1 mm
Celková délka L 70 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Třída tolerance závitu 2BX
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 371
Počet převodových stupňů na palec 32
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM UNF
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 42 mm
Průměr břitu D 4,83 mm
Průměr naříznutí 3,9 mm
Délka závitořezné části Lc 17,61 mm
Délka naříznutí 3,17 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Doporučená maximální hloubka otvoru L2 14,49 mm
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Vrcholový úhel 60 stupeň
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 71,95 mm
Hmotnost 12 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133406 10-32
EAN / GTIN 4062406209681
Číslo výrobce 133406 10-32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní
použití v ocelích odolných proti korozi i působení kyselin
a také v duplexních materiálech.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení
  • Povlak TiAlN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu.

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny