Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM 5/16-24

Artiklové číslo: 133406 5/16-24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Druh závitu: UNF
  • Vrcholový úhel: 60
  • Řezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 371
  • Toleranční třída: 2BX

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Tap
Rozměr závitu 5/16-24 UNF
Povlak TiAlN
Druh závitu UNF
Vrcholový úhel 60 stupeň
Řezný materiál HSS E PM
Norma DIN 371
Toleranční třída 2BX
Tvar náběhu B
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,058 mm
Chodů na palec 24
Závit ⌀ 7,94 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Stopka 4hran □ 6,2 mm
⌀ otvoru pod závit 6,9 mm
Typ nástroje na závity strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek modrá
Počet břitů Z 3
Hloubka závitu 23,82 mm
Druh produktu Závitník

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 133406 5/16-24
EAN / GTIN 4062406209711

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní
použití v ocelích odolných proti korozi i působení kyselin
a také v duplexních materiálech.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení
  • Povlak TiAlN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu.

Použití:

Pro jednotný jemný závit UNF ASME – B1.1.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny
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
    UNF Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku