{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh závitu | MF | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Povlak | TiN | |
| Závit D | M10x1 | |
| Stoupání závitu | 1 mm | |
| Průměr jádrového otvoru | 9 mm | |
| Jmenovitý průměr závitu, metrický D | 10 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Průměr stopky DS | 7 mm | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 5,5 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Tvar náběhu | CS | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Norma | DIN 374 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Pro Tap | |
| Označení výrobce | HOLEX Pro Tap Maschinen-Gewindebohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Délka závitořezné části Lc | 30 mm | |
| Úhel naříznutí | 8,5 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů (EGI) | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 132935 10X1 | |
| EAN / GTIN | 4069515060042 | |
| Číslo výrobce | 132935 10X1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |