{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Vap Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Vap Tap Maschinen-Gewindebohrer | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0120 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Délka stopky | 41 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 9 mm | |
| Druh závitu | MF | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 16 mm | |
| Závit | M16X1.5 | |
| Stoupání závitu | 1,5 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Průměr naříznutí | 14,2 mm | |
| Rozměr klíče | 9 mm | |
| Délka části pro řezání závitů | 25,7 mm | |
| Délka naříznutí | 7,5 mm | |
| Počet břitů | 4 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Stoupání šroubovice | 0 mm | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | B | |
| Provedení řezných dílů | S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Průměr jádrového otvoru | 14,5 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 9 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E | |
| Normované označení řezný materiál, 2. priorita | HSS-E | |
| Normované označení řezný materiál, 3. priorita | HSS-E | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E | |
| Povlak | Vaporizovaný | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 100 mm | |
| Užitná délka | 70 mm | |
| Celková délka | 100 mm | |
| Hmotnost | 98 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 374 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 132885 16X1,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515002103 | |
| Číslo výrobce | 132885 16X1,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |