• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 5X0,5

Artiklové číslo: 132830 5X0,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00352100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0035 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 3,5 mm
Délka stopky 36,56 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 5 mm
Závit MF5X0,5
Stoupání závitu 0,5 mm
Třída tolerance závitu 6H
Průměr naříznutí 4,5 mm
Rozměr klíče 2,7 mm
Délka části pro řezání závitů 13,07 mm
Délka naříznutí 1,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 4,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 2,7 mm
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 71,75 mm
Užitná délka 15 mm
Celková délka 70 mm
Hmotnost 10 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 374
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132830 5X0,5
EAN / GTIN 4045197072955
Číslo výrobce 132830 5X0,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.