Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 24X1

Artiklové číslo: 132830 24X1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01802100
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0180 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 18 mm
Délka stopky 69,57 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 18 mm
Druh závitu MF
Jmenovitý průměr závitu metrický 24 mm
Závit MF24X1
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu 6H
Průměr naříznutí 23 mm
Rozměr klíče 14,5 mm
Délka části pro řezání závitů 31,33 mm
Délka naříznutí 3 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 23 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 14,5 mm
Řezný materiál HSS-E
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 140 mm
Užitná délka 72 mm
Celková délka 140 mm
Hmotnost 300 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Norma DIN 374
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132830 24X1
EAN / GTIN 4045197073266
Číslo výrobce 132830 24X1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.