Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 15X1,5

Artiklové číslo: 132830 15X1,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

MF Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL01202100
Aufnahmeform glatter Schaft
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 0120 mm
Aufnahmeart Zapfen
Aufnahmetoleranzklasse h9
Durchmesser Schaft 12 mm
Länge Schaft 49,06 mm
Aufnahmedurchmesser, ISO-Toleranzklasse 12 mm
Art Gewinde MF
Nenndurchmesser Gewinde metrisch 15 mm
Gewinde MF15X1.5
Steigung Gewinde 1,5 mm
Toleranzklasse Gewinde 6H
Durchmesser Anschnitt 13,5 mm
Schlüsselweite 9 mm
Länge Gewindeschneidteil 22,84 mm
Länge Anschnitt 4,5 mm
Winkel Anschnitt 8 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung neutral, gerade
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Anschnittform B
Verwendung Bohrungsart Durchgangsloch
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Durchmesser Kernloch 13,5 mm
Flankenwinkel 60 Grad
Vierkant-Schlüsselweite 9 mm
Schneidstoff HSS-E
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Beschichtung unbeschichtet
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge 100 mm
Nutzlänge 45 mm
Länge gesamt 100 mm
Gewicht 80 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 374
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring ohne
Produktart Gewindebohrer

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132830 15X1,5
EAN / GTIN 4045197073143
Číslo výrobce 132830 15X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
15
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Öl
 
nass maximal
 

Popis

Ausführung:

Mit Schälanschnitt.