{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL; ZYL00602105 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0060 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 39 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 5 mm | |
| Závit | M-LH; M5x0.8 | |
| Stoupání závitu | 0,8 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2X 6HX | |
| Průměr naříznutí | 4,04 mm | |
| Rozměr klíče | 4,9 mm | |
| Délka části pro řezání závitů | 16,3 mm | |
| Délka naříznutí | 3,2 mm | |
| Úhel naříznutí | 8,5 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | B | |
| Vodicí kolík | Bez vodicího čepu | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 4,2 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 4,9 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E-PM | |
| Povlak | AlTiX | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 72,2 mm | |
| Hmotnost | 14 g | |
| Směr řezu | Levořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 371 | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 132805 M5 | |
| EAN / GTIN | 4045197900692 | |
| Číslo výrobce | 132805 M5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |