Strojní závitník GARANT Master Tap levý závit HSS-E-PM 6HX, AlTiX, M-LH: M24

Artiklové číslo: 132805 M24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M-LH Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer Linksgewinde HSS-E
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL; ZYL01802105
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0180 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 18 mm
Délka stopky 96 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 24 mm
Závit M-LH; M24x3
Stoupání závitu 3 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí 20,7 mm
Rozměr klíče 14,5 mm
Délka části pro řezání závitů 39 mm
Délka naříznutí 12 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu B
Vodicí kolík Bez vodicího čepu
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 21 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 14,5 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Povlak AlTiX
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 160 mm
Hmotnost 300 g
Směr řezu Levořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 376
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132805 M24
EAN / GTIN 4062406207892
Číslo výrobce 132805 M24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
30
Hliník (krátké třísky)
N
35
Al > 10% Si
N
20
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
Ocel < 1400 N/mm
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Univerzální závitník GARANT Master Tap, koncipován pro použití v širokém spektru materiálů s vysokou bezpečností procesu.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Snížené hodnoty tření díky novému vysoce výkonnému povlaku.
  • Speciální geometrie pro optimální odvod třísek.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny