Digitální kapesní měrka IP 67, vnitřní úhlové měřicí hroty, 150 mm

Artiklové číslo: 1326908
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1326908
EAN / GTIN 4029713019129
Číslo výrobce 1326908

Popis

Provedení:

  • Třída krytí IP67
  • na stránku s tématem
  • LCD displej 7,5 mm
  • Tovární standard
  • Měřicí systém je necitlivý na chladiva a prach
  • Pouzdro a provozní klíče mají vynikající chemickou odolnost
  • Zajišťovací šroub

Popis:

Digitální kapesní měřidlo s dovnitř skloněnými měřicími čelistmi z nerezové oceli, krytí IP 67, standardní provedení z výroby, s aretačním šroubem, s křížovými hroty, Abl. 0,01 mm / .0005 palce, 7,5 mm LCD displej, elektronika QuickStart, funkce QuickLock, nastavení nuly v libovolném bodě, přepínání mm/palec. Variabilní datový výstup (RS 232 + Digimatic + USB), funkce PRESET. Necitlivé na chladicí kapalinu a prach.

Charakteristika:

  • Materiál: na stránku s tématem
  • Třída IP: IP 67
  • Čtení: 0,01 mm
  • Rozsah měření (mm): 0–150
  • Mez chyby (mm): 0,03 mm
  • Mez chyby (µm): 30 µm
  • Výška číslic: 7,5 mm
  • Měření délky čelistí (mm): 40 mm

Norma:

Factory standard