Pied à coulisse de poche digital IP 67, avec becs intérieurs, 150 mm

Réf.: 1326908
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1326908
EAN / GTIN 4029713019129
Réf. fabricant 1326908

Description

Exécution:

  • Indice de protection IP67
  • Acier inoxydable
  • Affichage LCD 7,5 mm
  • Standard d'usine
  • Le système de mesure est insensible aux agents de refroidissement et à la poussière
  • Le boîtier et les touches de commande ont une excellente résistance chimique
  • Vis de blocage

Description:

Pied à coulisse numérique de poche avec mâchoires de mesure inclinées vers l'intérieur en acier inoxydable, classe de protection IP 67, standard d'usine, avec vis de blocage, avec pointes transversales, Abl. 0,01 mm / .0005 inch, écran LCD 7,5 mm, électronique QuickStart, fonction QuickLock, mise à zéro en tout point, commutation mm/pouce. Sortie de données variables (RS 232 + Digimatic + USB), fonction PRESET. Insensible au liquide de refroidissement et à la poussière.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Classe IP : IP 67
  • Lecture : 0,01 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,03 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 30 µm
  • Hauteur des chiffres : 7,5 mm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

Factory standard