{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | Bez výstupu chladicího maziva | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00802105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0080 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Délka stopky LS | 49 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 8 mm | |
| Závit | M8 | |
| Stoupání závitu | 1,25 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HX | |
| Průměr naříznutí | 6,4 mm | |
| Rozměr klíče | 6,2 mm | |
| Délka části pro řezání závitů Lc | 24 mm | |
| Délka naříznutí | 3,75 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | levý | |
| Úhel šroubovice | 15 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | D | |
| Provedení řezných dílů | S vysazenými chody závitu | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 2 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 6,8 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče □ | 6,2 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-PM | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 35 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Hmotnost | 30 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 371 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | Růžová | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 132400 M8 | |
| EAN / GTIN | 4045197071446 | |
| Číslo výrobce | 132400 M8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |