Strojní závitník s vynechanými zuby HSS-E-PM, bez povlaku, M: M3

Artiklové číslo: 132400 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
128 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 3,5 mm
Délka stopky LS 33 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 3 mm
Závit M3
Stoupání závitu 0,5 mm
Třída tolerance závitu ISO 2X 6HX
Průměr naříznutí 2,4 mm
Délka závitořezné části Lc 12 mm
Délka naříznutí 1,5 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice levý
Úhel šroubovice 15 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu D
Provedení řezných dílů S vysazenými chody závitu
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 2,5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,7 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka L 56 mm
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 371
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132400 M3
EAN / GTIN 4045197071408
Číslo výrobce 132400 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
15
Al > 10% Si
N
15
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
Ocel < 1400 N/mm
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s 15° levotočivou spirálou. Každý druhý zub vodicího závitu je vynechaný; díky tomu snížený točivý moment a lepší rozvádění maziva. Vhodné speciálně pro slitiny titanu a čistý titan.

Výhoda:

Nejlepší použití u pružných materiálů a tenkostěnných obrobků. Díky nízkému třecímu odporu nedochází k deformaci materiálu.