Strojní závitník s vynechanými zuby HSS-E-PM, bez povlaku, M: M6

Artiklové číslo: 132400 M6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00602105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0060 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky DS 6 mm
Délka stopky LS 45 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 6 mm
Závit M6
Stoupání závitu 1 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 4,8 mm
Rozměr klíče 4,9 mm
Délka části pro řezání závitů Lc 21 mm
Délka naříznutí 3 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice levý
Úhel šroubovice 15 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu D
Provedení řezných dílů S vysazenými chody závitu
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 2
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 5 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče □ 4,9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-PM
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 30 mm
Celková délka L 80 mm
Hmotnost 15 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 371
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Růžová
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132400 M6
EAN / GTIN 4045197071439
Číslo výrobce 132400 M6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
15
Al > 10% Si
N
15
Ocel < 900 N/mm
P
18
Ocel < 1100 N/mm²
P
9
Ocel < 1400 N/mm
P
3
Ti > 850 N/mm²
S
4
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení s 15° levotočivou spirálou. Každý druhý zub vodicího závitu je vynechaný; díky tomu snížený točivý moment a lepší rozvádění maziva. Vhodné speciálně pro slitiny titanu a čistý titan.

Výhoda:

Nejlepší použití u pružných materiálů a tenkostěnných obrobků. Díky nízkému třecímu odporu nedochází k deformaci materiálu.