Strojní závitník GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM VCH / typ B 6HX, TiAlN, M: M16

Artiklové číslo: 132190 M16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK / Form B 6HX, TiAlN
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL; ZYL01202112
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 12 mm
Délka stopky 65,8 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 16 mm
Závit M16
Stoupání závitu 2 mm
Třída tolerance závitu 6HX
Průměr naříznutí 13,9 mm
Rozměr klíče 9 mm
Délka části pro řezání závitů 31,24 mm
Délka naříznutí 8 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Počet břitů 3
Směr šroubovice pravý
Úhel šroubovice 0 stupeň
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru 14 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 9 mm
Řezný materiál HSS-E-PM
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E PM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 110 mm
Užitná délka 44 mm
Celková délka 110 mm
Hmotnost 90 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 376
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 132190 M16
EAN / GTIN 4062406080907
Číslo výrobce 132190 M16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
28
Ocel < 750 N/mm²
P
23
Ocel < 900 N/mm
P
23
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
9
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro procesní použití v ocelích odolné proti korozi i působení kyselin stejně jako v duplexních materiálech.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro maximální míru odolnosti proti opotřebení.
  • Povlak TiALN-Multilayer nejnovější generace.
  • Parametrizovaná geometrie prostoru pro odchod třísek k optimálně tvorbě třísek a tuhost v krutu

S vnitřním přívodem chladicího média.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Tap" Zobrazit všechny