{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Tap | |
| Označení výrobce | GARANT Master Tap INOX Maschinen-Gewindebohrer HSS-E-PM IK / Form B 6HX, TiAlN | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL; ZYL01102112 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0110 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 11 mm | |
| Délka stopky | 65,8 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 14 mm | |
| Závit | M14 | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Třída tolerance závitu | 6HX | |
| Průměr naříznutí | 11,9 mm | |
| Rozměr klíče | 9 mm | |
| Délka části pro řezání závitů | 29,38 mm | |
| Délka naříznutí | 8 mm | |
| Úhel naříznutí | 8 stupeň | |
| Počet břitů | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel šroubovice | 0 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Strojní závitník pro dynamické obrábění | |
| Tvar náběhu | B | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3 | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 12 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 9 mm | |
| Řezný materiál | HSS-E-PM | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-E PM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 110 mm | |
| Užitná délka | 44 mm | |
| Celková délka | 110 mm | |
| Hmotnost | 70 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 376 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 132190 M14 | |
| EAN / GTIN | 4062406080891 | |
| Číslo výrobce | 132190 M14 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |