• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Trapézový ruční závitník jednotlivý
  • Řezací závitník
, bez povlaku, Tr: TR8X1,5

Artiklové číslo: 130780 TR8X1,5
Sleva
5 677,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Tr Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: TR
  • Vrcholový úhel: 30
  • Řezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobní norma
  • Toleranční třída: DIN 103 7H

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr závitu 8
Povlak bez povlaku
Druh závitu TR
Vrcholový úhel 30 stupeň
Řezný materiál HSS E
Norma Výrobní norma
Toleranční třída DIN 103 7H
Stopka Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení ne
Použití při způsobu vrtání Do 1,5×D při průchozím otvoru
Směr řezu pravý
Stoupání závitu 1,5 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Stopka 4hran □ 4,9 mm
⌀ otvoru pod závit 6,6 mm
Typ nástroje na závity Závitník ruční
Počet drážek na třísky 3
Barevný kroužek bez
Počet břitů Z 3
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130780 TR8X1,5
EAN / GTIN 4062406086961
Číslo výrobce 130780 TR8X1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Olej
 

Popis

Provedení:

  • Řezací závitník

Poznámka:

Nástroj není vhodný pro reverzaci.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku