• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Trapez-Handgewindebohrer einzeln Mittelschneider, unbeschichtet, Tr: TR8X1,5

Artikel-Nr.: 130780 TR8X1,5
Rabatt
243,00 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Tr Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: TR
  • Flankenwinkel: 30
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: Werksnorm
  • Toleranzklasse: DIN 103 7H

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewindegröße 8
Beschichtung unbeschichtet
Gewindeart TR
Flankenwinkel 30 Grad
Schneidstoff HSS E
Norm Werksnorm
Toleranzklasse DIN 103 7H
Schaft Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung nein
Verwendung bei Bohrungsart bis 1,5×D bei Durchgangsloch
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 1,5 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaft-Vierkant □ 4,9 mm
Kernloch-⌀ 6,6 mm
Art des Gewindewerkzeuges Handgewindebohrer
Anzahl Spannuten 3
Farbring ohne
Anzahl Schneiden Z 3
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 130780 TR8X1,5
EAN / GTIN 4062406086961
Herstellernummer 130780 TR8X1,5
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Öl
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Mittelschneider

Hinweis:

Werkzeug nicht zum reversieren geeignet.