{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Rozměr závitu | 10 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Druh závitu | TR | |
| Vrcholový úhel | 30 stupeň | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Toleranční třída | DIN 103 7H | |
| Stopka | Válcová stopka s h9 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Použití při způsobu vrtání | Do 1,5×D při průchozím otvoru | |
| Směr řezu | pravý | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 7 mm | |
| Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
| ⌀ otvoru pod závit | 8,2 mm | |
| Typ nástroje na závity | Závitník ruční | |
| Počet drážek na třísky | 3 | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 130780 TR10X2 | |
| EAN / GTIN | 4062406087685 | |
| Číslo výrobce | 130780 TR10X2 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |