{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 12 mm | |
| Třída tolerance upínače | h9 | |
| Průměr stopky | 12 mm | |
| Druh závitu | M | |
| Jmenovitý průměr závitu metrický | 16 mm | |
| Závit | M16x2-6H | |
| Stoupání závitu | 2 mm | |
| Třída tolerance závitu | ISO 2 6H | |
| Úhel naříznutí | 8 stupeň | |
| Typ závitového nástroje | Ruční závitníky | |
| Obsah | Dokončovací závitník; Předřezávač; Řezací závitník | |
| Tvar náběhu | A; C; D | |
| Použití typu otvoru | Průchozí otvor; slepý otvor | |
| Hloubka až (x průměr) | 3; 3 | |
| Průměr jádrového otvoru | 14 mm | |
| Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
| Rozměr čtyřhranného klíče | 9 mm | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka | 32 mm | |
| Celková délka | 70 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Norma | DIN 352 | |
| Postupy obrábění | Obrábění vnitřních závitů | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | Závitník |
| Katalogové číslo | 130200 M16 | |
| EAN / GTIN | 4045197066176 | |
| Číslo výrobce | 130200 M16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |