• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Ruční závitníky sada, bez povlaku, M: M14

Artiklové číslo: 130200 M14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 11 mm
Třída tolerance upínače h9
Průměr stopky 11 mm
Druh závitu M
Jmenovitý průměr závitu metrický 14 mm
Závit M14x2-6H
Stoupání závitu 2 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Úhel naříznutí 8 stupeň
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Obsah Dokončovací závitník; Předřezávač; Řezací závitník
Tvar náběhu A; C; D
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru 12 mm
Vrcholový úhel 60 stupeň
Rozměr čtyřhranného klíče 9 mm
Řezný materiál HSS
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka 28 mm
Celková délka 70 mm
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 352
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130200 M14
EAN / GTIN 4045197445926
Číslo výrobce 130200 M14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

3-dílná sada, skládající se z předřezávacího, řezacího a dokončovacího závitníku.