{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 12 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h9 | |
| Diamètre de queue | 12 mm | |
| Type de filetage | M | |
| Diamètre nominal de filetage, métrique | 16 mm | |
| Filetage | M16x2-6H | |
| Pas de filetage | 2 mm | |
| Classe de tolérance de filetage | ISO 2 6H | |
| Ange d’attaque | 8 degré | |
| Type d’outil de filetage | taraud main | |
| Sommaire | ebaucheur; finisseur; intermédiaire | |
| Entrée | A; C; D | |
| Utilisation du type d’alésage | Trou débouchant; Trou borgne | |
| Jusqu’à la profondeur (diamètre x) | 3; 3 | |
| Diamètre d’avant-trou | 14 mm | |
| Angle de flanc | 60 degré | |
| Ouverture de clé carrée | 9 mm | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur utile | 32 mm | |
| Longueur totale | 70 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Norme | DIN 352 | |
| Procédé d’usinage | filetage intérieur | |
| Bague de couleur | sans | |
| Type de produit | Tarauds |
| Référence article | 130200 M16 | |
| EAN / GTIN | 4045197066176 | |
| Réf. fabricant | 130200 M16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |