Ruční závitníky jednotlivé dokončovací závitník, bez povlaku, M: M3,5

Artiklové číslo: 130180 M3,5
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
101 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 352
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Závit D M3,5
Stoupání závitu 0,6 mm
Průměr jádrového otvoru 2,9 mm
Celková délka L 40 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3 mm
Průměr stopky DS 4 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Vrcholový úhel 60 stupeň
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 3,5 mm
Délka závitořezné části Lc 7 mm
Úhel naříznutí 8 stupeň
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Obsah Dokončovací závitník
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Počet upínacích drážek 2
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130180 M3,5
EAN / GTIN 4045197065964
Číslo výrobce 130180 M3,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.