{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior | No | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Clase de tolerancia del asiento | h9 | |
| Diámetro del mango | 4 mm | |
| Tipo de rosca | M | |
| Diámetro nominal de la rosca, métrico | 3,5 mm | |
| Rosca | M3,5 | |
| Paso de rosca | 0,6 mm | |
| Clase de tolerancia de la rosca | ISO 2 6H | |
| Longitud de roscadora | 7 mm | |
| Ángulo de corte | 8 grados | |
| Tipo de herramienta de roscado | Macho de roscado manual | |
| Contenido | Macho de acabado | |
| Forma del corte previo | C | |
| Empleo tipo de perforación | Agujero pasante; Agujero ciego | |
| Hasta profundidad (x diámetro) | 3; 3 | |
| Diámetro del orificio central | 2,9 mm | |
| Ángulo de flanco | 60 grados | |
| Apertura de llave cuadrada | 3 mm | |
| Material de corte | HSS | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud total | 40 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Norma | DIN 352 | |
| Procedimiento de mecanizado | Roscado interior | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Macho para roscar |
| Número de artículo | 130180 M3,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197065964 | |
| Número del fabricante | 130180 M3,5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |