Ruční závitníky jednotlivé dokončovací závitník, bez povlaku, M: M22

Artiklové číslo: 130180 M22
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
54 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 352
Druh závitu M
Závit D M22
Stoupání závitu 2,5 mm
Průměr jádrového otvoru 19,5 mm
Celková délka L 100 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 14,5 mm
Průměr hřídele DS 18 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Vrcholový úhel 60 stupně
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h9
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu D 22 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 22 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Typ závitového nástroje Ruční závitníky
Obsah Dokončovací závitník
Hloubka až (x průměr) 3; 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 19,5 mm
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 100 mm
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 130180 M22
EAN / GTIN 4045197066060
Číslo výrobce 130180 M22
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
GG(G)
K
Uni
 
Olej
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vel. M 2,3 a M 2,6 se starým profilem DIN.