Noha vřetena FlexxTower

Artiklové číslo: 12908
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Katalogové číslo 12908
EAN / GTIN 4031405129085
Číslo výrobce 012908
L-číslo L90110 1222
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Vhodné pro FlexTower a FlexxTower SG
  • Výškově nastavitelné vřeteno se základní deskou
  • Rozsah nastavení 300 mm

Charakteristika:

  • Šířka: 110 mm
  • Výška: 505 mm
  • Délka: 138 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí
  • Rozsah nastavení: 300 mm