Pie de husillo FlexxTower

Número de artículo: 12908
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 12908
EAN / GTIN 4031405129085
Número del fabricante 012908
Número L L90110 1222
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para FlexxTower y FlexxTower SG
  • Husillo ajustable en altura con placa base
  • Rango de ajuste 300 mm

Característica:

  • Anchura: 110 mm
  • Altura: 505 mm
  • Longitud: 138 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Intervalo de ajuste: 300 mm