Mikrometrický hloubkoměr, vyměnitelné doteky 0-25 mm ocel, základna 63 mm ocel

Artiklové číslo: 128-103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 4 mm
Odečet, milimetr 0,01 mm
Druh produktu Mikrometrický hloubkoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika analogová
Měřicí plochy provedení Kulaté měřené plochy
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 3 µm
Odchylka měření E MPE ± 3 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 128-103
EAN / GTIN 4946368016269
Číslo výrobce 128-103
L-číslo L40010 7453
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

mikrometrický hloubkoměr nabízí následující výhody: měřicí vložky ø 4 mm ocel. Ráčna zajišťuje konstantní měřicí sílu. Zajišťovací zařízení. Měřicí vložky vybavené karbidem.

Charakteristika:

  • Můstek: kalecené nástrojové oceli
  • Most (Š x H): 63,5 x 16 mm
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovnost mostu: 1,3 µm
  • Rovinnost vložek: 0,3 µm
  • Velikost / rozměr: 0,2 X 0,11 X 0,037 M
  • měřítko: Stupnice bubnu a objímka saténově chromovaná, ∅ 18 mm
  • Rozsah měření: 0 - 25
  • Měřicí plochy: Kalené, přesné broušení, jemné lapování
  • Měřicí síla: 5-10 N.
  • Měřicí rozsah: 25
  • Paralelnost mezi referenční rovinou a měřicí rovinou: 5,0 µm
  • Dělení stupnice: 0,01 mm
  • Stoupání vřetena: 0,5 mm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně krabičky, nastavovacího klíče 301336