Micromètre de profondeur, inserts en carbure, 0-25 mm, base 63 mm

Réf.: 128-103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage coffret/valise
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Diamètre de broche de mesure 4 mm
Lecture, millimètre 0,01 mm
Type de produit jauge de profondeur micrométrique
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture millimètre
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure surfaces de mesure rondes
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Précision ± 3 µm
Ecart de mesure E MPE ± 3 µm
Force de mesure min. 5 N
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 25 mm

Identification et classification

Référence article 128-103
EAN / GTIN 4946368016269
Réf. fabricant 128-103
Article hors catalogue L40010 7453
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre de profondeur vous offre les avantages suivants: Inserts de mesure Ø 4 mm La butée à cliquet assure une force de mesure constante Dispositif de verrouillage Inserts de mesure à pointe en carbure

Caractéristique(s):

  • Semelle: acier à outils trempé
  • Pont (L x P): 63,5 x 16 mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité du pont: 1,3 µm
  • Planéité des inserts: 0,3 µm
  • Taille / dimension: 0,2 X 0,11 X 0,037 M
  • Règles: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
  • Plage de mesure: 0 - 25
  • Surfaces de mesure: Trempé, rectifié avec précision, rodé avec précision
  • Force de mesure: 5-10 N.
  • Plage de mesure: 25
  • Parallélisme entre le plan de référence et le plan de mesure: 5,0 µm
  • Valeur de graduation: 0,01 mm
  • Pas de broche: 0,5 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte incluse, clé de réglage 301336