TK jednobřitý dělový vrták Celková délka d 500 mm, AlTiN, ⌀ DC: 9-Xmm

Artiklové číslo: 124005 9-X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h5
  • Počet břitů Z: 1
  • Vrcholový úhel: 125

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 9 mm
Rozsah ⌀ 9,00 mm - 9,99 mm
Povlak AlTiN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Tvar stopky HSS
Tolerance jmenovitý ⌀ h5
Počet břitů Z 1
Vrcholový úhel 125 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 425 mm
Stopka DIN 6535 HB
Vnitřní chlazení ano, při min. 40 barech
Je třeba pilotní vrták ano, pilotní vrták
Semi-standardní ano
Celková délka L 500 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Druh produktu Vrták

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 124005 9-X
EAN / GTIN 4067263515142
Číslo výrobce 124005 9-X
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jednobřitý dělový vrták na hluboké otvory s přímými drážkami pro hloubky vrtání až 1 000 mm ve standardu a až 6 000 mm na poptávku. Univerzálně navržený obvodový tvar na vrtací hlavě umožňuje procesně bezpečnou práci v širokém spektru materiálů.

Poznámka:

K procesně spolehlivému použití vrtáku na hluboké otvory je vyžadován předchozí pilotní otvor o průměru nejméně 4×D pomocí pilotního vrtáku č. 122736 nebo č. 231605 pro větší průměry nebo pomocí pilotního vrtáku č. 122606 pro hliník.
  • Pro vrtačky na vrtání hlubokých otvorů:
    Při vrtání hlubokých otvorů > 50×D musí být nástroj ve vzdálenostech každých 50×D podepřen lunetou.
  • Pro obráběcí centra:
    Při vrtání otvorů o hloubce od > 40×D musí být obrábění rozděleno mezi dva nástroje. Přitom je nutné průměr následného nástroje zmenšit přibližně o 0,02 mm.
Uvedený poměr L/D odpovídá minimální dosažitelné hloubce vrtání s příslušným vrtákem na hluboké otvory. Délka upínací drážky LC = L2 + 1,5 × DC. Doporučujeme tlak chladicího média > 40 barů.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku