{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
| Rozsah ⌀ | 5,00 mm - 5,99 mm | |
| Povlak | AlTiN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Norma | Výrobní norma | |
| Tvar stopky | HSS | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h5 | |
| Počet břitů Z | 1 | |
| Vrcholový úhel | 125 stupeň | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 440 mm | |
| Stopka | DIN 6535 HB | |
| Vnitřní chlazení | ano, při min. 40 barech | |
| Je třeba pilotní vrták | ano, pilotní vrták | |
| Semi-standardní | ano | |
| Celková délka L | 500 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10 mm | |
| Druh produktu | Vrták |
| Katalogové číslo | 124005 5-X | |
| EAN / GTIN | 4067263515104 | |
| Číslo výrobce | 124005 5-X | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |