• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Nůž SECUPRO MERAK 1240019, 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 1240019.17
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
Druh produktu Bezpečnostní nůž

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1240019.17
EAN / GTIN 4002632802706
Číslo výrobce 1240019.17
L-číslo L60170 859
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Bezpečnost, pohodlí? Vše v rukojeti (kleště)! S keramickou čepelí.
SECUPRO MERAK je náš praktický pákový nůž s plně automatickým zatahováním čepele. S ″malým bratrem″ SECUPRO MARTEGO jsme mysleli především na jednu věc: Na tebe. Protože díky lehkému a konzistentně uživatelsky přívětivému SECUPRO MERAK pracujete obzvláště bezpečně a s malou únavou. K tomu přispívá i trvale ostrý keramický nůž. Více než to: Díky nízké hloubce řezu je vaše zboží také velmi dobře chráněno.
  • Základní materiál:
    Plast zesílený skelným vláknem
  • Ergonomická rukojeť
    , ať už pravou nebo levou: Budete rádi, že budete používat SECUPRO MERAK efektivně. Vzhledem k tomu, že tvar rukojeti ve tvaru ruky a příjemná uvolňovací síla páky neumožňují zoufalství ani při vysokých řezných frekvencích.
  • Bezpečnou výměnu čepele
    lze provést bez použití nářadí nebo dokonce bez demontáže. Místo toho: Stiskněte tlačítko pro výměnu radlice a zcela vyklopte modrou páku – radlice je připravena k výměně.
  • Lehký a stabilní
    SECUPRO MERAK je vybaven obzvláště otěruvzdorným plastem. Přesto je to příjemné světlo. Důsledek: Bezpečnostní nůž i paže jsou odolné vůči rychlé únavě.
  • Tlačítka
    s modrým zámkem zabraňují nechtěnému vysunu čepele. Po stisknutí – a jste chráněni před zraněním, když se nepoužíváte nebo během přepravy.
  • 4cestná použitelná čepel jeden nůž
    , dva břity, čtyři ostré hrany. To je důvod, proč máte výrazně více své čepele: Např. 4-násobné zvýšení provozní doby. Současně se vaše řezné úsilí snižuje pokaždé.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2-vrstvá
    lepicí páska
    Plastový páskovač
    Film a papírové pásy
  • Aplikace řezání:
    Otevřená lepicí páska
    okenní řez
    řezané lepenky bokem řezané / krycí
    pásky řezací
    zábal nebo strečové fólie

Charakteristika:

  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 9 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1vrstvý, plastový pásek, lepicí páska, fóliové a papírové pásy, vinutí, Strečový, smršťovací film, příze, šňůra, pytloviny,
  • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte okno, odřízněte stranu lepenky, odřízněte páskovací pásku, odřízněte obal nebo strečové fólie
  • Vlastnosti oděru: Vysoká ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ano
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast zesílený skelným vláknem
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 1792,25
  • Délka výstupu radlice (max.): 11, 5 mm
  • Volitelný nůž: 92,66, 60092,66, 192,66
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ochrana proti korozi a kyselinám
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA