MARTOR kés SECUPRO MERAK 1240019 , 1 db egy kartonban

Cikkszám: 1240019.17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Biztonsági kés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1240019.17
EAN / GTIN 4002632802706
Gyártó száma 1240019.17
L-szám L60170 859

Leírás

Leírás:

A SECUPRO MERAK a mi praktikus csipeszes markolatú Késünk teljesen automatikus Pengehúzással. A SECUPRO MARTEGO ″kistestvérével″ mindenekelőtt egy dologra gondoltunk: Önre. Mert a könnyű és következetesen felhasználóbarát SECUPRO MERAK-kal különösen biztonságosan és fáradtságmentesen dolgozhat. Ehhez hozzájárul a tartósan éles kerámia Penge is. Ráadásul: az alacsony vágási mélységnek köszönhetően az Ön áruja is nagyon jól védve van. üvegszál-erősítésű műanyag
    Ergonomikus fogantyúJobbra vagy balra: Élvezni fogja a SECUPRO MERAK hatékony használatát. Mert a fogantyú kézbarát formája és a kar kellemes kioldóereje még nagy vágási frekvenciák esetén sem fogja Önt elkeseríteni.Biztonságos KéscsereA pengét további szerszámok nélkül, sőt szétszerelés nélkül cserélheti. Ehelyett: Nyomja meg a Pengeváltó gombot, majd hajtsa ki teljesen a kék kart - és a Penge Készen áll a cserére.Könnyű és robusztusA SECUPRO MERAK különösen kopásálló műanyagból Készült. Mindazonáltal kellemesen könnyű. Az eredmény: mind a biztonsági Kés, mind az Ön karja immunis a gyors fáradásra.GombbalA kék biztonsági zárral megakadályozza a Penge akaratlan kinyúlását. Egyszer megnyomja - és máris védve van a sérülésektől, amikor nincs használatban vagy szállítás közben.4-szeresen használható PengeEgy Penge, két vágóél, négy éles él. Ezért lényegesen többet kap a pengétől: például 4-szeresére nő a használati idő. Ugyanakkor a vágási erőfeszítés minden alkalommal csökken.

Jellemző:

  • Hosszúság: 128 mm
  • Karos fogantyú: karos
  • Teljesen automatikus pengehúzás
  • Szállítózár: igen
  • Kapcsoló: kézi
  • Ergonómia: Különösen ergonomikus
  • Vágási mélység (max.): 9 mm
  • Fő vágási anyagok: karton: Akár 2 rétegű, ragasztószalag, műanyag pántszalag, fólia és papírszalagok
  • Vágási alkalmazás: Szalag felnyitása, ablakvágás, kartonpapír nyitott / fedőoldalának vágása, pántszalag vágása, csomagoló- vagy stretchfóliák vágása
  • Kopási tulajdonságok: Magas kopásvédelem
  • Tartó/szemcse: igen
  • Szalagvágó: nem
  • Alappillér anyaga: üvegszál erősítésű műanyag
  • Lágy markolat: nem
  • Fémérzékelő: nem
  • Megszerelt penge: 1792
  • Választható penge: 92, 60092, 192
  • Megszerelt penge Pengeforma (penge): Téglalap alakú penge
  • Rozsdamentes (kés): rozsda- és savvédett
  • Szerszám nélküli pengecsere: igen
  • Szárható pengecsere: nem
  • GS jelölés: TÜV-/VPA jóváhagyással

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok