Kruhový frézovací nástroj PolyMILL P25 d h6 16HB L1=30,5

Artiklové číslo: 123598
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123598
EAN / GTIN 04255911733233
Číslo výrobce 123598
L-číslo L10240 24
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P25, průměr stopky d h6 [mm] 16, tvar stopky DIN1835/6535 HB (Weldon), velikost PolyMILL P25, hloubka řezu S max [mm] 11,7, d1 [mm] 13,6, L [mm] 79,6, L1 [mm] 30,5, sedla destiček 1, provedení stopky HM, šroubovák 111594, šroub 107529, utahovací moment šroubu [Nm] 5,5